3F FILIPPI - 3FF58572 3F LINDA LED 2X12W L660 - 58572

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - sì
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
669 Kg CO₂-eq
EAN
8015466122540
Codice prodotto
3FF58572
Cod. produttore
58572
Produttore
3FF
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Potenza totale:
29 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3732...3732 lm
Larghezza:
160 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Lunghezza:
660 mm

Un prodotto 3F FILIPPI
Scopri la serie 3F FILIPPI