pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF55072 I3F LED 762X30W AMPIO VT L1565 - 55072

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 70 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - no

  • Resistenza agli urti - IK09

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466122229

Codice prodotto

3FF55072

Cod. produttore

55072

Produttore

3FF

Potenza totale:

70 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1565 mm

Materiale della copertura:

Altro

Larghezza:

235 mm

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9402...9402 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Corpo in acciaio, colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio. VT Vetro non combustibile, trasparente, temprato.

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI