pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF52828 BETA 235 LED 921X60 DALI AMPIO L1565 - 52828

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF52828 BETA 235 LED 921X60 DALI AMPIO L1565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 67 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466136998

Codice prodotto

3FF52828

Cod. produttore

52828

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

67 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1565 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

235 mm

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

107 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Fattore di potenza:

0.95

efficienza luminosa della lampada:

122...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9103...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in acciaio inox, stampato in un unico pezzo. Schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, cornice perimetrale monoblocco in acciaio inox. Guarnizione di tenuta, ecologica,antinvecchiamento. Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio zincato a caldo verniciato bianco ad alta riflessione. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana (sovrapposte per ottenere una protezione totale dei moduli LED). Scrocchi di sicurezza in acciaio inox perfissaggio schermi. Dimensioni: 1265x235 mm, altezza 105 mm. Peso 8,05 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. 60W. 9103 lm. 4000K. DALI