3F FILIPPI - 3FF52800 BETA 235 LED 931X60 AMPIO VS L1565 - 52800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 67 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1448 Kg CO₂-eq
EAN
8015466136875
Codice prodotto
3FF52800
Cod. produttore
52800
Produttore
3FF
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
67 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
1565 mm
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Larghezza:
235 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
105 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Fattore di potenza:
0.95
efficienza luminosa della lampada:
114...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8429...8429 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s