pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF47136 3F ZETA TK L 15 AMPIO L605 - 47136

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF47136 3F ZETA TK L 15 AMPIO L605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita della luce - Diretto

  • Resistenza agli urti - IK06

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

  • Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 sec.

  • Potenza totale - 16.5 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015466143767

Codice prodotto

3FF47136

Cod. produttore

47136

Produttore

3FF

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Potenza totale:

16.5 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2749...2749 lm

Larghezza:

62 mm

Altezza/profondità:

67 mm

Lunghezza:

605 mm

47136 - 3F Zeta TK L 15 AMPIO L605\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 99%, ULOR 1%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 2749 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,39 x hu - Dlong. = 1,43x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 157 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 15W/840. Classe di efficienza energetica: D. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in acciaio zincato a caldo e verniciato a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process con adattatori al binario in policarbonato di colore bianco. Adattatore meccanico per binario. Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a basedi poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Testate di chiusura in policarbonato bianco. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 605x62 mm, altezza 67 mm. Peso 1,39 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 17,5 W. ENEC - CE. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Adattatore per binario a 4 vie. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Binario. Questo prodotto è idoneo all'installazione su binario elettrificato trifase "Binario 3F". - APPLICAZIONI - Ambienti architetturali, commerciali, di passaggio, cornicioni, velette. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.