3F FILIPPI - 3FF36575 LUCEQUADRO LED 2000 VS - 36575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466127224
Codice prodotto
3FF36575
Cod. produttore
36575
Produttore
3FF
Lucequadro LED 18W VS. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 1806 lm. Distribuzione diretta simmetrica. Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <18 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 95 lm/W. Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tj 65°C). Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro temprato stampato, non combustibile, anabbagliante, spessore 4mm. Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Cuffie in policarbonato copri asole. Dimensioni: 235x235 mm, altezza 120 mm. Peso 3,5 kg. Grado di protezione IP44 parte in vista. Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Unità di cablaggio separata. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 19 W. Modulo LED compatto da 18W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.

Un prodotto 3F FILIPPI
Scopri la serie 3F FILIPPI


