pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF34407 3F PETRA OP 620 50W LED - 34407

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 55.5 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466127668

Codice prodotto

3FF34407

Cod. produttore

34407

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

55.5 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

620 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

620 mm

Diametro esterno:

620 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

134 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Fattore di potenza:

0.9

efficienza luminosa della lampada:

112.38...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5740...5740 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. Dimensioni: diametro 620 mm,altezza 134 mm. Peso 6 kg. Grado di protezione IP65, totalmente protetto alla polvere. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D -Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 675°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Modulo LED circolare da 50W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI