3F FILIPPI - 3FF34330 3F PETRA OP 380 22W LED - 34330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 25.4 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
625 Kg CO₂-eq
EAN
8015466121512
Codice prodotto
3FF34330
Cod. produttore
34330
Produttore
3FF
Potenza totale:
25.4 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
380 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Larghezza:
380 mm
Diametro esterno:
380 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
117 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2841...2841 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Un prodotto 3F FILIPPI
Scopri la serie 3F FILIPPI