pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF34229 3F PETRA OP 300 12W LED - 34229

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 14.3 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466121505

Codice prodotto

3FF34229

Cod. produttore

34229

Produttore

3FF

Potenza totale:

14.3 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

300 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

300 mm

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1607...1607 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. Dimensioni: diametro 300 mm, altezza 110 mm. Peso 1,2 kg. Grado di protezione IP64, totalmente protetto alla polvere. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 675°C.

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI