pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF30086 3F RENO 100 WH 1000/840 EP WIDE - 30086

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF30086 3F RENO 100 WH 1000/840 EP WIDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466142074

Codice prodotto

3FF30086

Cod. produttore

30086

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

116 mm

Altezza/profondità:

95 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1429...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco. Lente esterna trasparente con superficie differenziata lucida e satinata con sistema di raffreddamento e antinsetto in metacrilato. Ottica interna metallizzata speculare per ottimizzare il controllo del flusso luminoso in policarbonato nelle versioni Spot, UGR e Ellittica. Fissaggio a molla in acciaio inox.11W. 1429 lm. 4000 K. CRI80. Emerganza