pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF28847 L 323X10W LED EP 2MG 596X596 - 28847

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 35 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466128856

Codice prodotto

3FF28847

Cod. produttore

28847

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

35 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

596 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

596 mm

Esecuzione della griglia:

Opaco

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

80 mm

Fattore di potenza:

0.9

efficienza luminosa della lampada:

125...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4287...4287 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

ILLUMINOTECNICHE.Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 4247 lm.Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 11,4%.Distribuzione diretta simmetrica.Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamentosuperficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali chiusesuperiormente.Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante,prismatizzazione esterna, posizionati sopra le alette dell'ottica.Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,69 kg.Grado di protezione IP20.Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita,SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 34 W.Assil Quality.Cablaggio emergenza permanente EP su un solo modulo LED, autonomia 1h, ricarica24h, fusibile. EN 60598-2-22.Flicker: <10%.Alimentatore 230 Vac/Vdc. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente +25°C.Umidità relativa UR: <85%.3 moduli LED lineari da 10W/840.Codice fotometrico 840/229.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2.