pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF28838 L 323X10W LED DALI 2S 596X596 - 28838

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF28838 L 323X10W LED DALI 2S 596X596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 34 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466125794

Codice prodotto

3FF28838

Cod. produttore

28838

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

34 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

596 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

596 mm

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Altezza/Profondità di inserimento:

80 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3997...3997 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica parabolica 2S in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionati sopra le alette dell'ottica. Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,85 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 34 W. 3 moduli LED lineari da 10W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI