pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF28829 L 323X10W LED EP 2S 596X596 - 28829

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 35 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466121482

Codice prodotto

3FF28829

Cod. produttore

28829

Produttore

3FF

Potenza totale:

35 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

596 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

596 mm

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

572 mm

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Larghezza di montaggio:

572 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

80 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3997...3997 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Ottica parabolica 2S in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionati sopra le alette dell'ottica. Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,85 kg.

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI