pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF270961 L 561X30W LED SP 221X1556 - 270961

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 35 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466126821

Codice prodotto

3FF270961

Cod. produttore

270961

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

35 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1556 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

221 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

95 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

95 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3674...3674 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Schermo piano SP in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, stampato ad iniezione, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera. Dimensioni: 221x1556 mm, altezza 95 mm. Peso 6,4 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al filo incandescente 650°C. Modulo LED lineare da 30W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Flusso luminoso dell'apparecchio 3450 lm.

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI