3F FILIPPI - 3FF270937 L 562X12W LED 2S 221X647 - 270937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 29 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
625 Kg CO₂-eq
EAN
8015466126777
Codice prodotto
3FF270937
Cod. produttore
270937
Produttore
3FF
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
29 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
647 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
221 mm
Esecuzione della griglia:
Ultra brillante
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza di montaggio:
613 mm
Altezza/profondità:
95 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Larghezza di montaggio:
173 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
95 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2771...2771 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Un prodotto 3F FILIPPI
Scopri la serie 3F FILIPPI


