pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF23414 3F DIAGON 25W/840 DALI 621X621 - 23414

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF23414 3F DIAGON 25W/840 DALI 621X621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 28 W

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Lunghezza - 621 mm

  • Larghezza - 621 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466141503

Codice prodotto

3FF23414

Cod. produttore

23414

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

28 W

Resistenza agli urti:

IK06

Lunghezza:

621 mm

Larghezza:

621 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4250...4250 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo alveolare diagonale in policarbonato bianco antiriflesso. Altezza contenuta in 30 mm. Installazione in controsoffitti con struttura a vista. Moduli LED quadrati.25W. 4215 lm. 4000K. CRI80. DALI. Dimensioni 621x621 mm