3F FILIPPI - 3FF23122 3F DIAGON 25W/940 596X596 - 23122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 28 W
Resistenza agli urti - IK06
Lunghezza - 596 mm
Larghezza - 596 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
625 Kg CO₂-eq
EAN
8015466141046
Codice prodotto
3FF23122
Cod. produttore
23122
Produttore
3FF
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
28 W
Resistenza agli urti:
IK06
Lunghezza:
596 mm
Larghezza:
596 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
30 mm
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3485...3485 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.