pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF23029 3F DIAGON 15W/840 DALI 596X596 - 23029

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF23029 3F DIAGON 15W/840 DALI 596X596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 17 W

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Lunghezza - 596 mm

  • Larghezza - 596 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466140933

Codice prodotto

3FF23029

Cod. produttore

23029

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

17 W

Resistenza agli urti:

IK06

Lunghezza:

596 mm

Larghezza:

596 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2694...2694 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo alveolare diagonale in policarbonato bianco antiriflesso. Altezza contenuta in 30 mm. Installazione in controsoffitti con struttura a vista. Moduli LED quadrati.15W. 2639 lm. 4000K. CRI80. DALI