3F FILIPPI - 3FF23028 3F DIAGON 19W/840 DALI 596X596 - 23028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 21 W
Resistenza agli urti - IK06
Lunghezza - 596 mm
Larghezza - 596 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
8015466148366
Codice prodotto
3FF23028
Cod. produttore
23028
Produttore
3FF
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
21 W
Resistenza agli urti:
IK06
Lunghezza:
596 mm
Larghezza:
596 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
30 mm
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3354...3354 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.