3F FILIPPI - 3FF21589 L 323X10W LED EP LGS 596X596 - 21589

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 35 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
8015466128771
Codice prodotto
3FF21589
Cod. produttore
21589
Produttore
3FF
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
35 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
596 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
596 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza di montaggio:
572 mm
Altezza/profondità:
80 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Larghezza di montaggio:
572 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
80 mm
Fattore di potenza:
0.95
efficienza luminosa della lampada:
88...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3178...3178 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.


