pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF21581 L 324X10W LED LGS 596X596 - 21581

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 45 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466128740

Codice prodotto

3FF21581

Cod. produttore

21581

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

45 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

596 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

596 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

580 mm

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Larghezza di montaggio:

580 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

4

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

80 mm

Fattore di potenza:

0.95

efficienza luminosa della lampada:

95...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4292...4292 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

L 324x10W LED LGS 596x596.Flusso luminoso dell'apparecchio 4253 lm.Distribuzione diretta simmetrica.Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolareesternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciatobianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera.Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa.Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,74 kg.Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,SELV, classe I, 1 driver.Potenza dell'apparecchio 45 W4 moduli LED lineari da 10W/840.Codice fotometrico 840/229.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Soffitto / Incasso in appoggio.Intaglio controsoffitto: 580x580 mm.