pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF21580 L 323X10W LED LGS 596X596 - 21580

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 34 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466128733

Codice prodotto

3FF21580

Cod. produttore

21580

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

34 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

596 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

596 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

572 mm

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Larghezza di montaggio:

572 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

80 mm

Fattore di potenza:

0.95

efficienza luminosa della lampada:

88...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3178...3178 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

L 323x10W LED LGS 596x596 - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 2997 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <18 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 88 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tp 65°C) Durata utile (L80/B10): 50000 h. (Tp 65°C). Durata utile (L75/B10): 80000 h. (Tp 60°C). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermopiano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 5 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, classe I. Potenza dell'apparecchio 34 W. 3 moduli LED da 10W/840, temperatura di colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. LED 3x10W 4000 K 2997 lm.