pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF12874 3F MIRELLA SF BK DI 40+8 SP L1480 - 12874

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF12874 3F MIRELLA SF BK DI 40+8 SP L1480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita della luce - Diretto/indiretto

  • Resistenza agli urti - IK06

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - I

  • Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 sec.

  • Potenza totale - 58 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1108 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466147802

Codice prodotto

3FF12874

Cod. produttore

12874

Produttore

3FF

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Potenza totale:

58 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5018...5018 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

112 mm

Altezza/profondità:

91 mm

Lunghezza:

1480 mm

12874 - 3F Mirella SF BK DI 40+8 SP L1480\nDesign by Andrea Ciotti\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 75%, ULOR 25%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 5018 lm. Distribuzione diretta-indiretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,25 x hu - Dlong. = 1,20 x hu. Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <19 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 87 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED lineare da 40W/840 per illuminazione diretta + modulo LED lineare da 8W/840 per illuminazione indiretta. Classe di efficienza energetica: D, E. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio estruso, testate in zama. Corpo e testate colore nero opaco. Lente primaria in PMMA per schermatura totale della sorgente. Filtro piano prismatizzato in PMMA metacrilato satinato, plurilenticolare esternamente, anabbagliante. Lente esterna di particolare pregio estetico in PMMA satinato. Sospensioni regolabili con borchie cromate e regolatori rapidi, cavo in acciaio zincato di lunghezza 2 m. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 1480x112 mm, altezza 91 mm. Peso 5,95 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver. Potenza dell'apparecchio 58 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Sospensione. - DOTAZIONE - Sospensioni con borchie cromate e regolatori rapidi, cavo in acciaio zincato di lunghezza 2 m. Cavo di alimentazione trasparente 3x0,75 mm² di lunghezza 2,3 m con cofanetto di alimentazione bianco per il soffitto. - APPLICAZIONI - Ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza. - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.