pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF12682 P 202X30W LED 2US 196X1531 - 12682

3F FILIPPI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1330 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015466117119

Codice prodotto

3FF12682

Cod. produttore

12682

Produttore

3FF

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Esecuzione della griglia:

Ultra brillante

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

efficienza luminosa della lampada:

98...0 lm/W

Potenza totale:

70 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7348...7348 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

196 mm

Altezza/profondità:

82 mm

Lunghezza:

1531 mm

Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Ottica parabolica 2US in alluminio semilucido, antispecchio lampada, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionati sopra le alette dell'ottica. Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. Dimensioni: 196x1531 mm, altezza 82 mm. Peso 5,8 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 68 W. 2 moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. LED 2x30W, 6663lm, 4000K.

3F FILIPPI

Un prodotto 3F FILIPPI

Scopri la serie 3F FILIPPI