SIGNIFY ITALY SPA - PHA20884100 RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK - 20884100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8720169208841
Codice prodotto
PHA20884100
Cod. produttore
20884100
Produttore
PHI
Adjustable, Metallo-Plastica, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Angolo del fascio 40°, Trasparente, Policarbonato, IP20/65 | Protetto contro le dita; Protetto contro la penetrazione della polvere, a prova di getto, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli