SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6725-0005S GATEWAY SPACELOGIC KNX DALI2 BROADCAST - MTN6725-0005S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606487200239
Codice prodotto
SNRMTN6725-0005S
Cod. produttore
MTN6725-0005S
Produttore
SNR
Il Master Broadcast Gateway DALI KNX di Schneider Electric SpaceLogic è sicuro e affidabile. Questo dispositivo controlla perfettamente il sistema di illuminazione DALI con funzionalità avanzate che consentono di risparmiare energia e migliorare l'efficienza operativa. Controlla fino a 128 reattori DALI in 4 canali con 32 reattori per ciascuno di essi. Introduce il concetto di Master Extension modulare con dimensioni standardizzate e collegamento Per aumentare il numero di canali, è sufficiente collegare SpaceLogic KNX DALI Gateway Broadcast Extension. Al Master possono essere collegate un massimo di 2 estensioni, in modo da poter gestire fino a 12 canali. Inoltre, un'estensione SpaceLogic Switch può essere una delle 2 estensioni, al fine di portare le funzioni DALI Zero Power, riducendo il consumo complessivo dei reattori.