pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6710-0102S MASTER DIMMER SPACELOGIC KNX SECURE - MTN6710-0102S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487047452

Codice prodotto

SNRMTN6710-0102S

Cod. produttore

MTN6710-0102S

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di uscite:

2

Potenza d'uscita:

350...350 W

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Tipo di carico:

Universale

Max. corrente di comando:

10 mA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Intervallo di tensione:

110...240 V

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

66 mm

Compatibile con Casambi:

no

Il dispositivo Schneider Electric SpaceLogic KNX Dimmer Master è sicuro e affidabile. Controllo dell'illuminazione, con possibilità di funzionalità avanzate. Introduzione del concetto di Modular Master Extension con dimensioni standardizzate e collegamento ai moduli prefabbricati. Elevate prestazioni dei componenti con la comunicazione KNX Secure. Questo dispositivo consente di regolare separatamente fino a due uscite. Per la commutazione e la regolazione di LED dimmerabili, lampade a incandescenza, alogene HV, alogene LV con trasformatori avvolti dimmerabili o lampade fluorescenti compatte dimmerabili. È possibile azionare manualmente tutte le uscite utilizzando i pulsanti. È possibile scegliere di utilizzare la comunicazione KNX Data Secure attraverso il software ETS o eConfigure. Le estensioni di dimmerazione universale SpaceLogic KNX possono aumentare il numero di canali di dimmerazione. Il collegamento di un'estensione SpaceLogic KNX Switch/Blind aumenta i canali del Master con canali Switch/Blind. La tensione operativa nominale è di 110-240VAC, la frequenza è di 50-60Hz. Il prodotto include due trasformatori elettronici, ciascuno con una capacità di 350W/VA e compatibile con lampadine a incandescenza da 220-240V. La lampada ha due modalità: Modalità RC con capacità di 2x200W e modalità RL con capacità di 2x60W. È compatibile con i circuiti da 110-127V e ha un massimo di 0,5A. Due trasformatori da 200W/VA per lampade a incandescenza e HV elettroniche/avvolte, con lampade LED in modalità RC e RL, rispettivamente max 1,5A e 0,6A, per ingresso 110-127V. Il supporto viene montato utilizzando una guida DIN. Le dimensioni sono (L) 8,4 mm x (A) 12,8 mm x (P) 15,9 mm. Il prodotto è di colore bianco. Questo dispositivo ha un grado di protezione IP20. Sono disponibili i moduli SpaceLogic KNX e Cable Link. Accelerate la consegna del vostro progetto utilizzando il software di messa in servizio ETS Express o eConfigure. Garantite la protezione della privacy dei dati con le funzionalità e la certificazione KNXData Secure.