SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6002-0108S INTERF. PULS. KNX SECURE PRO - 8 CH - MTN6002-0108S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606487137443
Codice prodotto
SNRMTN6002-0108S
Cod. produttore
MTN6002-0108S
Produttore
SNR
Il sistema KNX converte lo stato del contatto fisico in un segnale digitale che può essere utilizzato per il funzionamento come l'illuminazione, le tapparelle, il controllo dell'aria condizionata, l'automazione e la manutenzione come la notifica, l'allarme. I canali configurabili aiutano a personalizzare un sistema per soddisfare requisiti specifici. Ingresso libero da potenziale con lunghezza massima del cavo di 30 m e ingresso analogico per sensore di temperatura. I ha un'uscita LED di 2,2 mA. Ha un controllo della luce bianca e a colori sintonizzabile. Questo dispositivo è dotato di funzioni logiche e contatore. Questo bus KNX è alimentato da POB e la corrente nominale è di 18 mA. Questo dispositivo consente il montaggio a incasso. Le dimensionisono (L) 43,5 mm x (A) 35,5 mm x (P) 15,4 mm. Il colore di questo dispositivo è bianco con finitura lucida. La temperatura di esercizio è compresa tra -5°C e +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. KNX Secure è una funzione di sicurezza dello standard KNX per il controllo di case ed edifici. La flessibilità consente di risparmiare tempo di installazione e di aumentare la flessibilità e l'adattabilità agli sviluppi futuri.