pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6002-0008S INTERF. PULS. KNX SECURE BASIC - 8 CH - MTN6002-0008S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487137436

Codice prodotto

SNRMTN6002-0008S

Cod. produttore

MTN6002-0008S

Produttore

SNR

Il sistema KNX converte lo stato del contatto fisico in un segnale digitale che può essere utilizzato per operazioni come l'illuminazione, le tapparelle, il controllo dell'aria condizionata, l'automazione e la manutenzione come la notifica, l'allarme. I canali configurabili aiutano a personalizzare un sistema per soddisfare requisiti specifici. Ingresso a potenziale libero con cavo di lunghezza massima di 10 m. I ha un'uscita LED di 1,6 mA. Ha un controllo della luce bianca e colorata sintonizzabile.Questo bus KNX è alimentato da POB e la corrente nominale è di 12 mA. Questo dispositivo consente il montaggio a incasso. Le dimensioni sono (L) 43,5 mm x (A) 35,5 mm x (P) 15,4 mm. Il colore di questo dispositivo è bianco con finitura lucida. La temperatura di esercizio è compresa tra -5°C e +45°C. Raggiunge il grado di protezione IP20. KNX Secure è una funzione di sicurezza dello standard KNX per il controllo di case ed edifici. Flexiblity consente di risparmiare tempo di installazione e di aumentare la flessibilità e l'adattabilità agli sviluppi futuri.