pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6705-0008S MASTER COMM/VEN SPACELOGIC KNX - MTN6705-0008S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487044109

Codice prodotto

SNRMTN6705-0008S

Cod. produttore

MTN6705-0008S

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

0

Corrente di inserzione ohmica:

16 A

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Assorbimento di potenza:

3 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Funzione commutazione:

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

66 mm

Il dispositivo Schneider Electric SpaceLogic KNX Switch Master è sicuro e affidabile. Controllare l'illuminazione, le tende e le tapparelle con possibili funzionalità avanzate. Introduzione del concetto di Modular Master Extension con dimensioni standardizzate e collegamento di moduli prefabbricati. Elevate prestazioni dei componenti con la comunicazione KNX Secure. Controlla fino a 4 tende/tapparelle o commuta 8 carichi tramite contatti di lavoro. La funzione di commutazione dei canali o di regolazione per gli ipovedenti può essere personalizzata in base alle preferenze individuali. Le uscite cieche/interruttore sono dotate di comandi manuali a pulsante. È possibile scegliere di utilizzare la comunicazione KNX Data Secure attraverso il software ETS o eConfigure. Per aumentare il numero di canali, è sufficiente collegare le estensioni SpaceLogic KNX Switch/Blind. Al Master possono essere collegate un massimo di 2 estensioni, in modo da poter commutare fino a 24 carichi o controllare 12 azionamenti ciechi. La corrente nominale è di 16A e la tensione operativa nominale è di 250VAC, la frequenza è di 50-60Hz. Il carico del motore è di 1000VA per ogni uscita dell'interruttore. Il carico nominale per le lampade a incandescenza è di 2300W, per le lampade alogene è di 2300W, per i LED è di 200W, per il carico capacitivo è di 10AX con un massimo di 140µF. Il relè ha una corrente di spunto massima di 800 A/200 μs e una corrente di spunto massima di 165 A/20 ms per un carico induttivo di 10 A con fattore di potenza di 0,6. Il supporto viene montato utilizzando una guida DIN. Le dimensioni sono (L) 8 mm x (A) 12,4 mm x (P) 15,7 mm. Il prodotto è di colore bianco. Questo dispositivo ha un grado di protezione IP20. Sono disponibili i moduli SpaceLogic KNX e Cable Link. Accelerate la consegna del vostro progetto utilizzando il software di messa in servizio ETS Express o eConfigure. Garantite la protezione della privacy dei dati con le funzionalità e la certificazione KNX Data Secure.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC