pagina iniziale

BERKER - BRK10122045 CORNICE 2P SERIE R.CLASSIC NERO LUCIDO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10122045 CORNICE 2P SERIE R.CLASSIC NERO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di unità:

2

Colore:

Nero
Vedi le opzioni disponibiliBianco

Tipo di superficie:

Lucido

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4011334364559

Codice prodotto

BRK10122045

Cod. produttore

10122045

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

152.2 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80.7 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

9.9 mm

Diametro del foro (apertura):

54 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Cornice doppia Serie R.classic?nero lucido