pagina iniziale

BERKER - BRK30423515 INT.A 2 POLI + BIL.E 0 E 1 W1 GRIGIO - 30423515

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30423515 INT.A 2 POLI + BIL.E 0 E 1 W1 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore/invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base con piastra adattatrice

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334390251

Codice prodotto

BRK30423515

Cod. produttore

30423515

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Invertitore/invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7011

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

76 mm

Altezza dell'apparecchio:

76 mm

Profondità dell'apparecchio:

62 mm

Profondità di incasso:

12 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Int. a 2 poli con Bilanc. e stampa "0"e "1"Serie W.1 grigio opac
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER