pagina iniziale

LEDVANCE - LDVET8EM588651 LED TUBE T8 ENTRY EM - ET8EM588651

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVET8EM588651 LED TUBE T8 ENTRY EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 150...150 mA

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 2300...2300 lm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

153 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854075100

Codice prodotto

LDVET8EM588651

Cod. produttore

ET8EM588651

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

150...150 mA

Potenza della lampada:

20...20 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2300 lm

Efficienza luminosa della lampada:

115 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

26.9 mm

Lunghezza:

1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

T8

Durata di vita nominale media:

30000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche del prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Risparmio di energia fino al 65 % (rispetto alle lampade fluorescenti T8 con CCG). Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Funziona anche a temperature basse. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE