pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA51619999 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2 - 51619999

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA51619999 RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8720169516250

Codice prodotto

PHA51619999

Cod. produttore

51619999

Produttore

PHI

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Angolo del fascio 120°, Lente microprismatica, Acrilato, Superficie diemissione protetta contro l'accesso con un dito, 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Cavi a terminali liberi