SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9544 NETWORK MANAGEMENT CARD FOR EASY UPS 1PH - AP9544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Interfaccia di rete
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Larghezza - 52 mm
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
0731304440161
Codice prodotto
SNRAP9544
Cod. produttore
AP9544
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Interfaccia di rete
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
52 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
80 mm
La Scheda di gestione di rete per Easy UPS Monofase Online, consente il monitoraggio remoto in sicurezza ed il controllo dell'UPS attraverso: l'interfaccia grafica di facile utilizzo, software EcoStruxure IT oppure con software terze parti compatibili con il protocollo SNMP Il processore integrato, fornisce un'esperienza veloce e performante, dotato di connessione gigabit ethernet ed in grado di gestire più utenti connessi simultaneamente Il miglior grado di sicurezza, mantiene i dati sensibili al sicuro. La Scheda di gestione di rete include una licenza di 1 Anno per il sistema NMC Sicuro, che fornisce accesso automatico alle nuove funzionalità, miglioramenti e supporto avanzato, per garantire la resilienza, sicurezza e sostenibilità della tua infrastruttura IT The Network Management Card includes a 1-year Secure NMC Subscription which provides access to the latest firmware to ensure the most resilient, secure and sustainable IT infrastructure. Integrates with EcoStruxure IT for efficient management ofyour equipment, PowerChute Network Shutdown for graceful shutdown, unattended start-up and VM migration options for disaster avoidance and business continuity, and with other SNMP-enabled systems.
IstruzioniPDF
IstruzioniPDF

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC