SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47123 EXW TREND IP65 ACT 800 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA47123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura - Altro
Tipo di indicazione - Su un lato/due lati
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 kg CO₂eq
EAN
3606486517819
Codice prodotto
SNROVA47123
Cod. produttore
OVA47123
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura:
Altro
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Potenza totale:
4.7 W
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Larghezza:
292.5 mm
Altezza/profondità:
37 mm
Lunghezza:
116.5 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto