SIGNIFY ITALY SPA - PHA95597400 CoreLine Highbay Gen5, 95 W, 15000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK08 - 95597400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 88 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 75000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2369 Kg CO₂-eq
EAN
8719514955974
Codice prodotto
PHA95597400
Cod. produttore
95597400
Produttore
PHI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
88 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
75000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
sì
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
Colore del corpo:
Grigio
Dimmerabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Altro
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per potenza lampada:
77...95 W
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
410...500 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
35...35 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
290 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:
sì
Riflettore:
Senza
Materiale del riflettore:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
85 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
75 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Colore del riflettore:
Altro
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
170...170 lm/W
Multi-angolo del fascio:
No
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
15000...15000 lm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
90 mm
Fattore di distorsione (THD):
15 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1 mm²
Con copertura protettiva:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Comando via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
8
Sezione conduttore collegabile:
1...1 mm²
Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA
Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA