pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48909 SMARTBEAM I. IP42 STD 1,5H VIA - OVA48909

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Altro

  • Tipo di indicazione - Su un lato/due lati

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3606485850764

Codice prodotto

SNROVA48909

Cod. produttore

OVA48909

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Regolazione costante del flusso luminoso:

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

220...220 lm

Potenza totale:

3 W

Temperatura di colore correlata:

4500...4500 K

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Altezza/profondità:

32 mm

Diametro esterno:

90 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Spotled ad incasso di illuminazione di emergenza 1.5h per vie di esodo La sorgente di questo dispositivo è un LED. Ha un'autonomia di 1,5 ore e 220 lm luminosi per 1 ora. È dotato di controllo remoto con alimentazione permanente e non permanente. Vieneutilizzato in condizioni di emergenza. Il tempo di carica di questo dispositivo è di 12 ore. È dotato di un collegamento a 3 fili. Dispone di un LED locale che indica il collegamento per la ricarica. Versione Teatro con flusso luminoso al 50% con selettore interno La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60Hz. Il consumo energetico è di 4,9 VA di rete e 3 W di batteria interna. Questo dispositivo consente il montaggio a controsoffitto incassato. Le dimensioni sono (L) 90 mm x (A) 90 mm x (P) 32 mm. Pesa 260 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP20, IP42 e IK04. Exiway smartbeam ha un impatto estetico molto basso. Batteria LiFePO4, con una durata prevista fino a 8 anni. Riduzione del numero di elementi fissi necessari. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme agli standard CE ed ENEC.