SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47113 EXW TREND IP65 ACT 250 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA47113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico
Con pittogramma - no
Commutazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 kg CO₂eq
EAN
3606485895963
Codice prodotto
SNROVA47113
Cod. produttore
OVA47113
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
100...100 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Diffusore luce:
Riflettore
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
250...250 lm
Potenza totale:
3.06 W
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Larghezza:
116 mm
Altezza/profondità:
37 mm
Lunghezza:
292 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite