SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9641X711 NMC3 FOR CEI0-16 UPS - AP9641X711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Larghezza - 121 mm
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
0731304439417
Codice prodotto
SNRAP9641X711
Cod. produttore
AP9641X711
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
121 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
114 mm
Corrente nominale:
0 A
Potenza nominale:
0 VA
Portata:
0 Ah
La scheda di gestione di rete 3 consente il monitoraggio e la gestione remota essenziali e sicuri di un UPS, offrendo una visibilità fondamentale per le attività critiche. Il processore ad alta velocità offre un'esperienza veloce e potente che offre connettività Gigabit Ethernet e accesso simultaneo di più utenti all'interfaccia utente Web o all'interfaccia con riga di comando. Adotta azioni proattive e risolvi facilmente i problemi con la registrazione dettagliata di dati ed eventi per una risoluzione tempestiva :Tecnologia e funzionalità avanzate proteggono i dati sensibili con la più recente e all'avanguardia conformità in materia di sicurezza :La scheda di gestione della rete include un abbonamento Secure NMC della durata di 1 anno che consente di accedere al firmware più recente, certificato in modo indipendente secondo lo standard IEC 62443-4-2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC