pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESONT100730 CorePro, LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 ore - CORESONT100730

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESONT100730 CorePro, LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 ore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E40

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Flusso luminoso - 7200...7200 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8719514316331

Codice prodotto

PHLCORESONT100730

Cod. produttore

CORESONT100730

Produttore

PHI

Attacco lampada:

E40

Potenza della lampada:

40...40 W

Flusso luminoso:

7200...7200 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

180 lm/W

Lunghezza:

225 mm

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

46 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

7200 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

178...178 mA

Dimmerabile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

35 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 ore, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA