pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0003 ATTUATORE FAN COIL 0-10V SPACELOGIC KNX - MTN6730-0003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0003 ATTUATORE FAN COIL 0-10V SPACELOGIC KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX -

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481029904

Codice prodotto

SNRMTN6730-0003

Cod. produttore

MTN6730-0003

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

Grandezza regolante costante:

no

Grandezza regolante commutante:

Funzione di protezione valvola:

Commutazione manuale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Numero di uscite:

3

Corrente d'uscita max.:

16 A

Tensione di commutazione:

250...250 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

61.5 mm

Questo controller per ventilconvettori SpaceLogic KNX di Schneider Electric da 0-10 V è un attuatore che funziona con il tipo di bus KNX. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Questo attuatore funziona con un sistema bus KNX. Il tipo di montaggio del box utilizzato con questo attuatore è una guida DIN. La sua corrente di uscita è 16 A con relè aggiuntivo. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 110 V-240 V. È privo di sostanze estremamente problematiche al di sopra della soglia. È privo di mercurio.