pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0002 ATT. RISCALDAMENTO 6X24/2 SPACELOGIC KNX - MTN6730-0002

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6730-0002 ATT. RISCALDAMENTO 6X24/2 SPACELOGIC KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

67 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481978332

Codice prodotto

SNRMTN6730-0002

Cod. produttore

MTN6730-0002

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Grandezza regolante costante:

Grandezza regolante commutante:

Funzione di protezione valvola:

Commutazione manuale:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

0.05 A

Numero di uscite:

6

Corrente d'uscita max.:

0.05 A

Tensione di commutazione:

24...230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Per l'azionamento di unità di comando di valvole elettrotermiche per riscaldamento o raffrescamento a soffitto, il controller dell'azionatore della valvola dispone di 6 uscite elettroniche. Possono essere collegate a ciascuna uscita fino a 4 unità di comando della valvola (230 V AC) o 2 unità di comando della valvola (24 V AC). Si possono collegare sia le unità di comando valvole chiuse non alimentate che le unità di comando valvole aperte non alimentate