pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6513-1201 ALIMENTATORE 1280MA SPACELOGIC KNX - MTN6513-1201

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6513-1201 ALIMENTATORE 1280MA SPACELOGIC KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481902818

Codice prodotto

SNRMTN6513-1201

Cod. produttore

MTN6513-1201

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Con indicatore a LED:

Tensione bus bufferabile:

no

Numero di bobine integrate:

1

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

1280 mA

Tensione secondaria:

30 V

Alimentatore SpaceLogic KNX 1280 mA. L'alimentatore SpaceLogic KNX genera la tensione del bus per la linea KNX. L'alimentazione ha due uscite: un'uscita KNX con choke integrato e un'uscita DC a 30 V per dispositivi aggiuntivi. L'alimentazione ha un contatto di segnalazione flottante per messaggi di funzionamento e di diagnostica.