SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6513-1202 ALIMENTATORE 640 MA SPACELOGIC KNX - MTN6513-1202
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606481902825
Codice prodotto
SNRMTN6513-1202
Cod. produttore
MTN6513-1202
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Con indicatore a LED:
sì
Tensione bus bufferabile:
no
Numero di bobine integrate:
1
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente d'uscita max.:
640 mA
Tensione secondaria:
30 V