SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6725-0101 DALI 2 GATEWAY PRO 1CH/64 SPACELOGIC KNX - MTN6725-0101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
179 Kg CO₂-eq
EAN
3606481902856
Codice prodotto
SNRMTN6725-0101
Cod. produttore
MTN6725-0101
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Protezione contro lo smontaggio:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tensione d'esercizio:
100...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Protocollo:
Altro
In funzione del provider:
no
Visualizzazione:
sì
Web server:
sì
Interfaccia radio:
no
Interfaccia IR:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC