pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44112 EXW LIGHT IP42 ACT 250 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA44112

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44112 EXW LIGHT IP42 ACT 250 1/1,5/2/3H SE/SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Altro

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3606481918130

Codice prodotto

SNROVA44112

Cod. produttore

OVA44112

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...230 V

Corrente nominale:

150...150 mA

Tipo cablaggio:

Non necessario

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Potenza totale:

3.06 W

Flusso luminoso in stand-by:

150 lm

Temperatura di colore correlata:

4500...5000 K

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Larghezza:

112 mm

Altezza/profondità:

32 mm

Lunghezza:

229 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

SCHNEIDER ELECTRIC : EXW LIGHT IP42 ACT 250 1 1 5 2 3H SE SA, Apparecchio per illuminazione di emergenza