SIEMENS - SIE3RW55476HF14 SOFTSTARTER-F 400V 470A AUS 110-250V AC - 3RW55476HF14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
470 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
132 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 132 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 250 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 250 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 kg CO₂eq
EAN
4047621042046
Codice prodotto
SIE3RW55476HF14
Cod. produttore
3RW55476HF14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
470 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
132 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
250 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
250 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
400 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
sì
Regolazione della coppia:
sì
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Regolabile
Grado di protezione (IP):
IP00