SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6500-0103 IP ROUTER SPACELOGIC KNX - MTN6500-0103
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606489917845
Codice prodotto
SNRMTN6500-0103
Cod. produttore
MTN6500-0103
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Interfaccia Ethernet
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
1
Protezione contro lo smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Protocollo:
TCP/IP
In funzione del provider:
no
Visualizzazione:
no
Web server:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia IR:
no
Grado di protezione (IP):
IP20