SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0105 INTERFACCIA IP SPACELOGIC KNX - MTN6502-0105
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3606489917852
Codice prodotto
SNRMTN6502-0105
Cod. produttore
MTN6502-0105
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Ethernet
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
1
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Velocità di trasmissione max.:
9600 Bd
Accoppiamento bus incluso:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20